8204708-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-FP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT110304-FP4 WPP20G
Rubix:999240115002481
Produttore:8204708
EAN:4063464255603

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva vcmt110304-fp4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+tin)) |
Dettagli del prodotto : 8204708-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-FP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva vcmt110304-fp4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+tin)) |
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 3,18 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione