8132970-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T308-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT09T308-MN2 WN10
Rubix:999240115002996
Produttore:8132970

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccgt - inserto romboidale positivo 80° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 — carburo lucidato senza rivestimento (uncoated) |
Dettagli del prodotto : 8132970-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T308-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccgt - inserto romboidale positivo 80° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 — carburo lucidato senza rivestimento (uncoated) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione