6836833-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT09T308-MM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT09T308-MM4 WSM20S
Rubix:160000001414146
Produttore:6836833

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | scmt09t308-mm4 (forma positiva) - inserto tornitura iso |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6836833-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT09T308-MM4 WSM20S
Inserto di tornitura positivo Walter SCMT09T308-MM4, rivestito PVD TiAlN+Al2O3+Al. Geometria MM4 per lavorazioni versatili su acciai e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | scmt09t308-mm4 (forma positiva) - inserto tornitura iso |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione