7091916-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-FM5 WSM20S
Rubix:160000001849662
Produttore:7091916

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg150604-fm5 (55° romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7091916-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg150604-fm5 (55° romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione