7021456-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNGG120402-MS3 WSM01

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNGG120402-MS3 WSM01
Rubix:999240116010258
Produttore:7021456
7021456-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNGG120402-MS3 WSM01

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa cngg120402-ms3 (rombo 80°)
Rivestimentotialn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021456-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNGG120402-MS3 WSM01


Inserto di tornitura forma negativa Walter CNGG120402-MS3, rivestito TiAlN. Rombo 80° con raggio 0,2 mm e spessore 4,76 mm per lavorazioni su acciai inox e materiali difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa cngg120402-ms3 (rombo 80°)
Rivestimentotialn
Lunghezza spigolo12,896 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,2 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
19,57 IVA esclusa
/ Unità
23,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione