6419538-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMA080408-RK7 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WNMA080408-RK7 WKK20S
Rubix:999240116010981
Produttore:6419538
6419538-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMA080408-RK7 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (trigon 80°)
Rivestimentowkk20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6419538-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMA080408-RK7 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (trigon 80°)
Rivestimentowkk20s
Lunghezza spigolo8,687 mm
Spessore4,762 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione