Riferimenti
Walter:CCGT09T304FS-M1 WDN10
Rubix:999240115007693
Produttore:6674443

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccgt09t304fs-m1 (80° rombo positivo, fs-m1) |
|---|---|
| Rivestimento | wdn10 (pcd) |
Dettagli del prodotto : 6674443-ARTICOLO CCGT09T304FS-M1 WDN10
Inserti per tornitura PKD – Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FS-M • WDN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Massima precisione di ripetibilità;Eccellente controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di finitura e lavorazione intermedia
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccgt09t304fs-m1 (80° rombo positivo, fs-m1) |
|---|---|
| Rivestimento | wdn10 (pcd) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione