8115830-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MW5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MW5 WPP20G
Rubix:999240115003347
Produttore:8115830

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg150608-mw5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
Dettagli del prodotto : 8115830-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MW5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg150608-mw5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione