7560035-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-MU5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG110408-MU5 WSM20S
Rubix:999240115007428
Produttore:7560035

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rhombico 55° (dnmg110408-mu5) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (walter wsm20s) |
Dettagli del prodotto : 7560035-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-MU5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rhombico 55° (dnmg110408-mu5) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (walter wsm20s) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione