8115694-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-RP5 WPP20G
Rubix:999240115003530
Produttore:8115694
EAN:00000683428948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (mt‑ticn altamente testurizzata, multilayer; post‑trattamento multi‑step; strato altamente testurizzato al2o3) |
Dettagli del prodotto : 8115694-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (mt‑ticn altamente testurizzata, multilayer; post‑trattamento multi‑step; strato altamente testurizzato al2o3) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Raggio | 0,7 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione