8132988-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI RCGT0602M0-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:RCGT0602M0-MN2 WN10
Rubix:999240115002975
Produttore:8132988

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso rcgt (positivo tondo) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito e lucidato (wn10) |
Dettagli del prodotto : 8132988-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI RCGT0602M0-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti circolari positivi RCGT ...-MN2 • WN10 • r=3mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso rcgt (positivo tondo) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito e lucidato (wn10) |
| Lunghezza spigolo | 0,55 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 3 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione