6836840-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-MM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110204-MM4 WSM20S
Rubix:999240116010551
Produttore:6836840

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6836840-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-MM4 WSM20S
Inserto di tornitura Walter TCMT110204-MM4 con geometria triangolare positiva 60° e rivestimento WSM20S. Raggio 0,4 mm, spessore 2,38 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione