6733987-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-FK6 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DCMT11T308-FK6 WKK10S
Rubix:999240222048584
Produttore:6733987
6733987-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-FK6 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva dcmt (romboidale 55°)
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn (wkk10s)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6733987-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-FK6 WKK10S


Inserto da tornitura Walter DCMT11T308-FK6 WKK10S: geometria positiva romboidale 55° per lavorazioni della ghisa (ISO K). Dimensioni: l=11,63 mm, s=3,97 mm, r=0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva dcmt (romboidale 55°)
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn (wkk10s)
Lunghezza spigolo11,63 mm
Spessore3,97 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
12,23 IVA esclusa
/ Unità
14,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione