6839129-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-RM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SCMT120408-RM4 WSM20S
Rubix:999240116010315
Produttore:6839129
6839129-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-RM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura positivo scmt (forma quadrata) rm4
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6839129-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-RM4 WSM20S


Inserto tornitura positivo Walter SCMT120408-RM4 in WSM20S per sgrossatura. Forma quadrata a 90° con raggio 0,8 mm e spessore 4,76 mm, per acciaio e materiali difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura positivo scmt (forma quadrata) rm4
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
14,65 IVA esclusa
/ Unità
17,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione