6890826-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MS3 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-MS3 WSM01
Rubix:160000001848192
Produttore:6890826

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativa (tnmg), ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6890826-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MS3 WSM01
Inserto di tornitura Walter TNMG160404-MS3 WSM01 con rivestimento TiAlN. Geometria triangolare negativa 60° con raggio 0,4 mm e chipbreaker MS3 per operazioni di tornitura e profilatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativa (tnmg), ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione