Riferimenti
Iscar:CCMT 060202-SM IC8250
Rubix:160000000126075
Produttore:5508087

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccmt 060202-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5508087-INSERTI CCMT 060202-SM IC8250
INSERTI
ISCAR CCMT 060202-SM IC8250 inserto di tornitura con rompitruciolo SM. Design positivo monolato per semifinitura e finitura di materiali teneri e leghe esotiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccmt 060202-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore