7054173-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-MM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T304-MM4 WSM30S
Rubix:999240116010358
Produttore:7054173

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positiva romboidale 80° (ccmt09t304) con chipbreaker mm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 7054173-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-MM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positiva romboidale 80° (ccmt09t304) con chipbreaker mm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 9,672 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione