8116137-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG150616-RP5 WPP20G
Rubix:999220511009671
Produttore:8116137

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura quadrato negativo (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
Dettagli del prodotto : 8116137-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura quadrato negativo (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
| Lunghezza spigolo | 15,88 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione