7091919-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FM5 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-FM5 WSM20S
Rubix:999240116010422
Produttore:7091919

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa 55° rombo (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7091919-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FM5 WSM20S
Inserto di tornitura Walter DNMG150608-FM5 WSM20S, forma negativa 55° rombo. Ideale per finitura e lavorazioni su acciai inox e materiali difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa 55° rombo (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 15,504 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione