7021352-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT09T304-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CPMT09T304-FM4 WMP20S
Rubix:999240116010351
Produttore:7021352

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva romboidale 80° (cpmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 7021352-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT09T304-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CPMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva romboidale 80° (cpmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 9,672 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione