6955645-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T304-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT09T304-FN2 WNN10
Rubix:999240115007695
Produttore:6955645

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccgt09t304-fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6955645-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T304-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccgt09t304-fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore