7376526-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-MM5 WMP20S
Rubix:180000000066510
Produttore:7376526

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg120412-mm5) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7376526-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg120412-mm5) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4,12 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione