7583789-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM160612-HU5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM160612-HU5 WSM30S
Rubix:999190100005532
Produttore:7583789

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cnmm160612 (rombo negativo 80°, chipbreaker hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7583789-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM160612-HU5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cnmm160612 (rombo negativo 80°, chipbreaker hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione