6651531-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMW060208-RK6 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMW060208-RK6 WKK10S
Rubix:999240116011033
Produttore:6651531

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombo 80° (ccmw060208-rk6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Dettagli del prodotto : 6651531-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMW060208-RK6 WKK10S
Inserto di tornitura Walter CCMW060208-RK6 WKK10S con geometria positiva rombo 80° e rivestimento TiCN+Al2O3+(TiCN). Dati chiave: raggio 0,8 mm e lunghezza spigolo 6,448 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombo 80° (ccmw060208-rk6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Lunghezza spigolo | 6,448 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione