6411649-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120408-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SNMA120408-RK5 WKK10S
Rubix:160000001749884
Produttore:6411649
6411649-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120408-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa (snma120408-rk5)
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6411649-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120408-RK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)

Applicazioni

La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa (snma120408-rk5)
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione