6955726-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110308-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT110308-MN2 WNN10
Rubix:999240115005857
Produttore:6955726

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | vcgt (rombo positivo 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | hipims pvd (wnn10) |
Dettagli del prodotto : 6955726-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110308-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | vcgt (rombo positivo 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | hipims pvd (wnn10) |
| Spessore | 3,175 mm |
| Raggio | 0,794 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione