6839031-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T302-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T302-FM4 WSM20S
Rubix:160000001414212
Produttore:6839031

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo 80° rombo (ccmt09t302-fm4, fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6839031-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T302-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,2mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo 80° rombo (ccmt09t302-fm4, fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione