6733973-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-FK6 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060208-FK6 WKK10S
Rubix:999240116010778
Produttore:6733973

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (ccmt060208) con rompitruciolo fk6 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Dettagli del prodotto : 6733973-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-FK6 WKK10S
Inserto di tornitura Walter CCMT060208-FK6 in grado WKK10S: romboidale positivo 80° con chipbreaker FK6. Per ghisa e lavorazioni di finitura/medio taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (ccmt060208) con rompitruciolo fk6 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione