6917299-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T312-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T312-RM4 WSM30S
Rubix:999240116011123
Produttore:6917299

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (rhombic 55°) iso dcmt11t312-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 6917299-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T312-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (rhombic 55°) iso dcmt11t312-rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione