6917279-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110202-FM4 WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110202-FM4 WSM10S
Rubix:999240116010490
Produttore:6917279

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con rompitruciolo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 6917279-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110202-FM4 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,2mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con rompitruciolo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 0,12 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione