7251952-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MM5 WSM30S
Rubix:180000000066154
Produttore:7251952

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (diamante 55°) con chipbreaker mm5 (rhombic negative 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (zrcn) |
Dettagli del prodotto : 7251952-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (diamante 55°) con chipbreaker mm5 (rhombic negative 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (zrcn) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione