Riferimenti
Iscar:TPMT 110204-PF IC9250
Rubix:160000000130652
Produttore:5591886

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto girevole |
|---|---|
| Rivestimento | ic9250 |
Dettagli del prodotto : 5591886-INSERTI TPMT 110204-PF IC9250
Inserto girevole Iscar TPMT 110204-PF con rompitruciolo PF e qualità IC9250. Adatto per semifinitura e finitura con geometria di taglio positiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto girevole |
|---|---|
| Rivestimento | ic9250 |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore