7933299-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FW5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-FW5 WSM10S
Rubix:999210224031115
Produttore:7933299

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura – rombico negativo 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7933299-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FW5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-FW5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Finitura con superfici di eccellente qualità con avanzamenti elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura – rombico negativo 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione