6636209-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-MK4 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T304-MK4 WKK20S
Rubix:999240116011270
Produttore:6636209

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo dcmt, forma romboidale 55° (mk4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
Dettagli del prodotto : 6636209-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-MK4 WKK20S
Inserto per tornitura Walter DCMT11T304-MK4 in WKK20S, romboidale positivo 55° con rivestimento TiCN+Al2O3+TiCN. Ideale per la ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo dcmt, forma romboidale 55° (mk4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione