5025462-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-PS5 WAM20
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT160404-PS5 WAM20
Rubix:999240116011499
Produttore:5025462

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | vbmt160404-ps5 (forma positiva, romboidale 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | wam20 |
Dettagli del prodotto : 5025462-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160404-PS5 WAM20
Inserto tornitura Walter VBMT160404-PS5 con grado WAM20 e forma positiva romboidale. Raggio 0,4 mm e spessore 4,76 mm per lavorazioni esterne.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | vbmt160404-ps5 (forma positiva, romboidale 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | wam20 |
| Lunghezza spigolo | 16,6 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione