7091929-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TNMG160408-FM5 WSM20S
Rubix:160000001849675
Produttore:7091929
7091929-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa tnmg, triangolare 60°
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7091929-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-FM5 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm

Punti di forza

Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa tnmg, triangolare 60°
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo16,498 mm
Spessore4,762 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto16,5 mm
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione