6465137-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T304-FM4 WMP20S
Rubix:999240116010507
Produttore:6465137

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura tcmt (triangolare positivo 60°) - chipbreaker fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6465137-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura tcmt (triangolare positivo 60°) - chipbreaker fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione