8115585-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-RP5 WPP20G
Rubix:999240115003057
Produttore:8115585

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa wnmg (tornitura esterna, geometria romboidale 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8115585-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa wnmg (tornitura esterna, geometria romboidale 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore