8204235-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-MP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120404-MP4 WPP20G
Rubix:999240115002842
Produttore:8204235
EAN:4063464252343

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombico positivo 80° (ccmt, geometria mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8204235-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-MP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo, ad es. St37
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombico positivo 80° (ccmt, geometria mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione