6461793-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120408-RM4 WMP20S
Rubix:160000001409324
Produttore:6461793

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6461793-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione