8138395-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMM160408-HU3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMM160408-HU3 WPP20G
Rubix:999221117032883
Produttore:8138395

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (hu3) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn): ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8138395-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMM160408-HU3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMM ...-HU3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (hu3) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn): ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione