Riferimenti
Iscar:TNMG 160408-GN IC8150
Rubix:160000000126151
Produttore:5508163

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per tornitura iso negativo tnmg 160408-gn ic8150 |
|---|---|
| Rivestimento | ic8150 |
Dettagli del prodotto : 5508163-INSERTI TNMG 160408-GN IC8150
INSERTI
Inserto intercambiabile Iscar ISO negativo TNMG 160408-GN (IC8150) per tornitura a triangolo da 60°. Utilizzabile su entrambi i lati con rompi truciolo GN e rivestimento TiCN/Al2O3/TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per tornitura iso negativo tnmg 160408-gn ic8150 |
|---|---|
| Rivestimento | ic8150 |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore