8369453-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-NM4 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-NM4 WPP20G
Rubix:999240115003180
Produttore:8369453
EAN:4063465070755

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (triangolare 60°) tnmg, chipbreaker nm4 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8369453-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-NM4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-NM4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (triangolare 60°) tnmg, chipbreaker nm4 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione