7376604-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MM5 WMP20S
Rubix:180000000066518
Produttore:7376604

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura romboidale negativa dnmg (55°) – variante mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 7376604-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura romboidale negativa dnmg (55°) – variante mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione