Riferimenti
Iscar:TNMG 160404-F3P IC8250
Rubix:160000000129399
Produttore:5566837

Dettagli del prodotto : 5566837-INSERTI TNMG 160404-F3P IC8250
ISCAR TNMG 160404-F3P IC8250 inserto per tornitura per semifinitura e finitura. Triangolo negativo a doppia faccia per basse forze di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tnmg-f3p |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore