6955650-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT070202-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT070202-FN2 WNN10
Rubix:160000001848651
Produttore:6955650

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 55° (fn2, serie dcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | hipims pvd tialn (grado wnn10, su metallo duro lucidato) |
Dettagli del prodotto : 6955650-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT070202-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,2mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 55° (fn2, serie dcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | hipims pvd tialn (grado wnn10, su metallo duro lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione