7251991-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MM5 WSM10S
Rubix:180000000066193
Produttore:7251991

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (wnmg080408-mm5), chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7251991-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativo 80° (wnmg080408-mm5), chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione