5592245-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNGG120408-NFT WS10
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGG120408-NFT WS10
Rubix:999240115007622
Produttore:5592245

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto cngg120408-nft (forma negativa 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Dettagli del prodotto : 5592245-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNGG120408-NFT WS10
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNGG ...-NFT • WS10 • r=0,8mm
Punti di forza
I problemi di controllo del truciolo nella lavorazione di titanio appartengono al passato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto cngg120408-nft (forma negativa 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione