7054075-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT16T304-FM2 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCGT16T304-FM2 WSM20S
Rubix:160000001849424
Produttore:7054075
7054075-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT16T304-FM2 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura positiva triangolare 60° (tcgt)
Rivestimentowsm20s (tialn+al2o3+al, pvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054075-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT16T304-FM2 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm

Punti di forza

Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili

Applicazioni

Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura positiva triangolare 60° (tcgt)
Rivestimentowsm20s (tialn+al2o3+al, pvd)
Lunghezza spigolo16,5 mm
Spessore3,97 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
€ 21,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione