6341917-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RP5 WKK20S
Rubix:160000001749709
Produttore:6341917

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg (rhombic 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6341917-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg (rhombic 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione